{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Eco | |
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | DDJNR/L 2020X11 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1104.. | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 97 mm | |
Podložna ploščica | 259033 3 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 2 | |
Spona, vijak, vzmet | 259036 11 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 250614 20/11 | |
EAN/GTIN | 4062406734817 | |
Številka proizvajalca | 250614 20/11 |