Držalo za zunanje struženje 20/11 mm

Št. art.: 250613 20/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PDNNR/L 2020K11
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1104..
Funkcijska širina L4 10 mm
Dolžina glave L1 25 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Podložna ploščica 259031 7
Kolenska ročica 259015 7
Vijak kolenske ročice 259018 6
Garnitura vzmeti 259044 4
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 3
Nastavitveni kot κ 63 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250613 20/11
EAN/GTIN 4045197861771
Številka proizvajalca 250613 20/11

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico