Vpenjalno držalo za struženje PDNNL 63°, za obračalne rezalne ploščice DN.., levo, Velikost držala/ploščice: 25/15mm

Št. art.: 250613 25/15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 15 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala PDNNR/L 2525M15
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1506..
Funkcijska širina L4 12 mm
Dolžina glave L1 37 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Podložna ploščica 259031 28
Kolenska ročica 259015 8
Vijak kolenske ročice 259018 7
Garnitura vzmeti 259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 2
Nastavitveni kot κ 63 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 250613 25/15
EAN/GTIN 4045197861900
Številka proizvajalca 250613 25/15
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico