Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno barvani po RAL 5007, podest iz jeklene pločevine, poravnan z okvirjem, lepo privarjen, prav tako prašno barvani po RAL 5007. Površina bukov dekor. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Višina ploščadi (mm): 270
Celotna dolžina (mm): 1325
Celotna širina (mm): 809
Skupna višina (mm): 990
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3