Mrtvaška zavora - Zadrževalna zavora

Št. art.: 1280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka Kolo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1280
EAN/GTIN 4017976312804
Številka proizvajalca 1280
L-število L90080 1367
Proizvajalec Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Kompaktna in lahka parkirna zavora za vse vozičke z 2 fiksnima kolesoma in standardnimi pnevmatikami TPE z nosilnostjo do 600 kg.Sprostitev sprožilca na ročici = zavora je pritrjena, voziček je zanesljivo zavarovan pred zdrsom.Pritisk na sprožilec = zavora je sproščena, voziček je mogoče enostavno premikati.Ergonomsko in gladko upravljanje.Varen zavorni učinek zaradi pozitivnega zaklepnega zoba.Ni primeren kot vozniška zavora.Dodatna cena na voziček. Ni mogoče naknadno vgraditi.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 600
Opomba: Doplačilo - brez posameznega nakupa

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico