Boben za cev za stisnjen zrak

Št. art.: 2153/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Kabelski bobni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2153/3
EAN/GTIN 4017976121536
Številka proizvajalca 2153/3
L-število L90070 370

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Boben za cev za stisnjen zrak kot pritrdilni komplet za voziček za mizo MultiVario širine 800 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. S 25 m cevi NW 6. Zaklepanje s ključavnico (ni vključena v dobavo). Za modele 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463

Lastnosti:

Celotna dolžina (mm): 800
Barva: bleščeče modra
Opomba: za vozičke MultiVario širine 800 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico