{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | CA6525 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MS | |
Globina reza ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 220 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250212 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664471355 | |
Številka proizvajalca | TJV00922 | |
Proizvajalec | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |