Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 120408, za srednje grobo obdelavo, Zvrst: CA315

Št. art.: 250212 CA315
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,20 € / kos
  • od 10 kos
    8,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA315
Rezalni material HM
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba K
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov KG
Globina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 350 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250212 CA315
EAN/GTIN 4960664798476
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela aplikacije

GG(G)
K
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.