CNMG 120408, Zvrst: PR005S

Št. art.: 250212 PR005S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst PR005S
Rezalni material HM
Prevleka Megacoat Hard
Glavna uporaba S
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov MU
Globina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 30 m/min - 90 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250212 PR005S
EAN/GTIN 4960664836406
Številka proizvajalca TLH00927

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.