HFAIR 130C-5T38DG Adapter za notranjo obdelavo, za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2500731
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500731
EAN/GTIN 7291075116670
Številka proizvajalca 2500731
L-število L23920 1789

Opis

Opis:

Nosilci orodja za aksialno grezenje/struženje, globina reza, maks (CDX) 38 mm, širina reza (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 76,5 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 180 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 130 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 38 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 11,9 mm
  • Dolžina glave (levo) 42,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 76,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico