{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
Norm | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | PCSNR/L 2525M16 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1606.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Podložna ploščica | 259031 35 | |
Kolenska ročica | 259015 12 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 11 | |
Garnitura vzmeti | 259044 6 | |
Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 4 | |
Nastavitveni kot κ | 45 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 250025 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197772190 | |
Številka proizvajalca | 250025 25/16 |