Držalo za zunanje struženje 40/19 mm

Št. art.: 250021 40/19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 40 mm
Velikost ploščice 19 mm
Vrsta uporabe levo
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PCBNR/L 4040S19
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1906..
Funkcijska širina L4 35 mm
Dolžina glave L1 48 mm
Celotna dolžina L 250 mm
Podložna ploščica 259031 17
Kolenska ročica 259015 1
Vijak kolenske ročice 259018 1
Garnitura vzmeti 259044 1
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 1
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250021 40/19
EAN/GTIN 4062406119249
Številka proizvajalca 250021 40/19

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico