Eco-QT-držalo za zunanje struženje 20/12 mm

Št. art.: 250011 20/12
Popust
342,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serie Eco
Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala DCLNR/L 2025X12
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 32 mm
Celotna dolžina L 91 mm
Podložna ploščica 259031 11
Vijak za podložno ploščico 259025 1
Vpenjalna spona 259038 7
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250011 20/12
EAN/GTIN 4045197648358
Številka proizvajalca 250011 20/12

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.
Združite prednosti GARANT Eco in zamenjavo obračalne ploščice brez uporabe orodja.
Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta − zamenjajte rezilo − vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.
Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT Eco št. 319001319886 ali pri dolžini držala < 125 mm skupaj s št. 317900.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico