Držalo za zunanje struženje GARANT Master Eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 25/12mm

Št. art.: 250002 25/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Eco
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala DCLNR/L 2525H12
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Podložna ploščica 259031 49
Vijak za podložno ploščico 259027 8
Spona, vijak, O-obroč 259036 22
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250002 25/12
EAN/GTIN 4067263121145
Številka proizvajalca 250002 25/12

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjalom sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico