{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | A1/2A | |
Višina držala h | 22 mm | |
Širina držala b | 14,5 mm | |
Celotna dolžina L | 170 mm | |
zza višino rezila | 16 mm | |
za širino rezila | 4 mm | |
Višina rezalnega roba d | 20 mm | |
Primeren nož za odrezovanje: Art. 240014 | A1/2A | |
primerni noži, utori za varnostne obroče: Art. 240020 | A0,9 do A2,15 z 240022, A2,65 do A4,15 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 240010 A1/2A | |
EAN/GTIN | 4047109015333 | |
Številka proizvajalca | H01 15110 |