{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | A0 | |
Višina držala h | 18 mm | |
Širina držala b | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
zza višino rezila | 10 mm | |
za širino rezila | 2,7 mm | |
Višina rezalnega roba d | 14 mm | |
Primeren nož za odrezovanje: Art. 240014 | A0 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 240010 A0 | |
EAN/GTIN | 4047109015319 | |
Številka proizvajalca | H01 15020 |