Držalo za odrezovanje KOMET® A00

Št. art.: 240010 A00
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip A00
Višina držala h 16 mm
Širina držala b 11 mm
Celotna dolžina L 100 mm
zza višino rezila 8 mm
za širino rezila 2,2 mm
Višina rezalnega roba d 12 mm
Primeren nož za odrezovanje: Art. 240014 A00
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 240010 A00
EAN/GTIN 4047109015302
Številka proizvajalca H01 15010

Opis

Izvedba:

Za nože art. 240014240020. Noži so stransko vpeti v držalu z zarezami.

Pazi:

Dobava brez noža.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor