Držalo KOMET Reamax® TS Cilindrično držalo 42-51,99 mm

Št. art.: 239880 42-51,99
Popust
606,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ povrtalne glave D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ povrtalne glave D 42 mm - 51,99 mm
Izvedba držala kratko
z notranjim hlajenjem da
Prevesna dolžina A 120 mm
Celotna dolžina Lcelotna 180 mm
Dolžina držala Ls 60 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
Pritezni čep art. 239900 5
Viličasti ključ art. 239901 SW10
Ključ za upravljanje art. 239902 SW4 (10 Nm)
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239880 42-51,99
EAN/GTIN 4047109254725
Številka proizvajalca 75A.40.13060

Opis

Primerno za:

Povrtalne glave art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Obseg dobave:

Držalo vklj. s priteznim čepom, viličastim ključem za pritezni čep in orodjem za upravljanje.
Ključ za notranji 6-kotnik naročite posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico