Držalo KOMET Reamax® TS Cilindrično držalo 22-26,99 mm

Št. art.: 239880 22-26,99
Popust
497,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ povrtalne glave D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ povrtalne glave D 22 mm - 26,99 mm
Izvedba držala kratko
z notranjim hlajenjem da
Prevesna dolžina A 80 mm
Celotna dolžina Lcelotna 130 mm
Dolžina držala Ls 50 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
Pritezni čep art. 239900 3
Viličasti ključ art. 239901 SW6
Ključ za upravljanje art. 239902 SW3 (4Nm)
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239880 22-26,99
EAN/GTIN 4047109229334
Številka proizvajalca 75A.40.13030

Opis

Primerno za:

Povrtalne glave art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Obseg dobave:

Držalo vklj. s priteznim čepom, viličastim ključem za pritezni čep in orodjem za upravljanje.
Ključ za notranji 6-kotnik naročite posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico