DGFS 5-22-4 Nosilec rezila za stroje z več vreteni, nadomesti HSS in lotana orodja

Št. art.: 2398637
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2398637
EAN/GTIN 7291075088427
Številka proizvajalca 2398637
L-število L23920 1451

Opis

Opis:

Nosilec orodja za odrezke, širina rezanja max (CWX) 4 mm, širina rezanja min (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,2 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Dolžina glave (levo) 32 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 80 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico