SGFR 8B-1.6D15 SH Kompaktno držalo za zarezovanje in odrezovanje s kratko glavo za CNC-stroje za struženje dolgih materialov

Št. art.: 2394348
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2394348
EAN/GTIN 7291075116397
Številka proizvajalca 2394348
L-število L23920 1358

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 1,6 mm, širina rezanja min (CWN) 1,6 mm, skupna višina (OAH) 9 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 1,6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,6 mm
  • Dolžina glave (levo) 14 mm
  • Skupna višina (OAH) 9 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 8 mm
  • Širina vpenjala (B) 8 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 15 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico