SGSA 80-4-22K-10Z-FP Rezkarji za utore za GSAN obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2301807
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301807
EAN/GTIN 7291075205190
Številka proizvajalca 2301807
L-število L24130 85

Opis

Opis:

Rezkarji z zarezami in diski, globina rezanja max. (CDX) 16 mm, premer rezanja (DC) 80 mm, število ploščic (CICT) 10, širina rezanja max. (CWX) 4,52 mm, širina rezanja min. (CWN) 3,54 mm, debelina pesta (THUB) 3,2 mm, efektivno število obodnih ploščic (ZEFP) 10

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 16 mm
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Širina reza maks (CWX) 4,52 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,54 mm
  • Debelina pesta (THUB) 3,2 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSAN 4
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 10
  • Potopni kot max (RPMX) 995 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico