Fino nastavljiva glava ⌀ 9,75 − 320 mm HW63

Št. art.: 237546 HW63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Povezava HW63
    z notranjim hlajenjem da
    Zunanji ⌀ D1 63 mm
    Prevesna dolžina A 60 mm
    Vrsta izdelka Orodje za vreteno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 237546 HW63
    EAN/GTIN 4045197608529
    Številka proizvajalca 237546 HW63

    Opis

    Izvedba:

    Kot monoblok ali s povezavo HW63. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

    Rezervni del:

    Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico