Fino nastavljiva glava ⌀ 9,75 − 320 mm HSK63

Št. art.: 237546 HSK63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava HSK63
z notranjim hlajenjem da
Izvrtina Balluffchip da
Zunanji ⌀ D1 63 mm
Uporabna dolžina L1 72 mm
Prevesna dolžina A 96 mm
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237546 HSK63
EAN/GTIN 4045197608550
Številka proizvajalca 237546 HSK63

Opis

Izvedba:

Kot monoblok ali s povezavo HW63. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico