Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo α = 90° groba obdelava 83-124

Št. art.: 236686 83-124
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Držalo Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Držalo 83 mm - 124 mm
Obračalna rezalna ploščica W 29 50-010 50-110
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 100504
Garnitura vpenjalnih vijakov 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236686 83-124
EAN/GTIN 4047109014824
Številka proizvajalca G03 70260

Opis

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236840; 236910; 236980.

Primerno za:

Dvojno rezilo G01 art. 236680236682.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico