Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo α = 90° groba obdelava, Držalo: 39-53

Št. art.: 236686 39-53
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Držalo Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Držalo 39 mm - 53 mm
Obračalna rezalna ploščica W 29 24-010 24-110
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 05T304
Garnitura vpenjalnih vijakov 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236686 39-53
EAN/GTIN 4047109014794
Številka proizvajalca G03 70230

Opis

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236840; 236910; 236980.

Primerno za:

Dvojno rezilo G01 art. 236680236682.