Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo α = 90° groba obdelava 30-41

Št. art.: 236686 30-41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Držalo Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Držalo 30 mm - 41 mm
Obračalna rezalna ploščica W 29 24-010 24-110
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 05T304
Garnitura vpenjalnih vijakov 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236686 30-41
EAN/GTIN 4047109014701
Številka proizvajalca G03 70141

Opis

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236840; 236910; 236980.

Primerno za:

Dvojno rezilo G01 art. 236680236682.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico