Vrtalna krona KOMET KUB® V464 95 mm

Št. art.: 236660 95
Popust
2103,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: Vrtanje zaprtih izvrtin; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ D 95
Držalo ABS
Uporaba vrtanja Vrtanje zaprtih izvrtin; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem da
Prevesna dolžina LA 75 mm
ABS® T ⌀ d 50 mm
Zunanji ⌀ d1 92,5 mm
Velikost centrirne konice 80
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX06T304
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239655 10IP (2,8 Nm)
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236660 95
EAN/GTIN 4047109090538
Številka proizvajalca V46 40951

Opis

Izvedba:

Vstavite svedre z obračalnimi ploščicami (vrtalna krona) z vložki z obračalnimi ploščicami in povezavo ABS ® T, rezanje na desni strani. Vložek z obračalno ploščico za zunanjo obračalno ploščico lahko nastavite na + 5 mm v ⌀. Uporabljajte z nosilci ABS ® N in podaljški ABS ® T. Procesno varno do 6×D.
Procesno varno do 6×D.

Uporaba:

S centrirno konico art. 236661236662.
Z obračalnimi rezalnimi ploščicami art. 236740237080.

Obseg dobave:

Vrtalna krona s sestavnimi deli.

Opomba:

Nadomestni deli po ponudbi.