Vrtalna krona KOMET KUB® V464 100 mm

Št. art.: 236660 100
Popust
2194,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: Vrtanje zaprtih izvrtin; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ D 100
Držalo ABS
Uporaba vrtanja Vrtanje zaprtih izvrtin; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem da
Za colski ⌀ 3 15/16 col
Prevesna dolžina LA 85 mm
ABS® T ⌀ d 63 mm
Zunanji ⌀ d1 97,2 mm
Velikost centrirne konice 80
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX080404
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239655 15IP (6,3 Nm)
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236660 100
EAN/GTIN 4047109090545
Številka proizvajalca V46 41001

Opis

Izvedba:

Vstavite svedre z obračalnimi ploščicami (vrtalna krona) z vložki z obračalnimi ploščicami in povezavo ABS ® T, rezanje na desni strani. Vložek z obračalno ploščico za zunanjo obračalno ploščico lahko nastavite na + 5 mm v ⌀. Uporabljajte z nosilci ABS ® N in podaljški ABS ® T. Procesno varno do 6×D.
Procesno varno do 6×D.

Uporaba:

S centrirno konico art. 236661236662.
Z obračalnimi rezalnimi ploščicami art. 236740237080.

Obseg dobave:

Vrtalna krona s sestavnimi deli.

Opomba:

Nadomestni deli po ponudbi.