{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 85 | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | Vrtanje zaprtih izvrtin; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Za colski ⌀ | 3 11/32 col | |
Prevesna dolžina LA | 75 mm | |
ABS® T ⌀ d | 50 mm | |
Zunanji ⌀ d1 | 83,5 mm | |
Velikost centrirne konice | 80 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX06T304 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236660 85 | |
EAN/GTIN | 4047109090514 | |
Številka proizvajalca | V46 40851 |