{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 26 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ABS | |
z notranjim hlajenjem | da | |
za vrtalno krono | 26 mm - 32 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 130 mm | |
⌀ osnovnega telesa d1 | 25 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 160 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236653 26 | |
EAN/GTIN | 4047109076228 | |
Številka proizvajalca | V47 20261 |