Osnovni element KOMET® 55 mm

Št. art.: 236653 55
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 4×D
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ D 55
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 4×D
    Držalo ABS
    z notranjim hlajenjem da
    za vrtalno krono 55 mm - 64 mm
    Uporabna dolžina L1 260 mm
    ⌀ osnovnega telesa d1 53,5 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 325 mm
    ABS®, ⌀ držala Ds 80 mm
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236653 55
    EAN/GTIN 4047109095922
    Številka proizvajalca V47 20551

    Opis

    Izvedba:

    • Procesna varnost do 4×D.
    • Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.
    • Izvedba držala ABS.

    Uporaba:

    Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

    Opomba:

    Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico