{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 65 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ABS | |
z notranjim hlajenjem | da | |
za vrtalno krono | 65 mm - 71 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 295 mm | |
⌀ osnovnega telesa d1 | 63,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 375 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 80 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236653 65 | |
EAN/GTIN | 4047109095939 | |
Številka proizvajalca | V47 20651 |