Vrtalna krona KOMET KUB Centron® 42 mm

Št. art.: 236650 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija KUB Centron®
    Nazivni ⌀ D 42
    Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
    z notranjim hlajenjem da
    Za colski ⌀ 1 21/32 col
    Velikost osnovnega telesa 40
    Vijak za osnovno telo 239655 20IP1
    Velikost centrirne konice 40
    ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 05T304
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239655 8IP2 (1,3 Nm)
    Število rezil Z 1
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236650 42
    EAN/GTIN 4047109025738
    Številka proizvajalca V46 50420

    Opis

    Izvedba:

    • Procesna varnost do 8 (9) × D.
    • Centriranje s centrirno konico in vodilnimi čepi.
    • Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.
    • ⌀ vodilne opore je prilagojen na obračalno ploščico z radijem rezil 0,4 mm. Pri skoznjih izvrtinah je mogoče ⌀ vodilne opore prilagoditi s podložnimi folijami.

    Uporaba:

    • Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.
    • S centrirno konico art. 236655236657.
    • Z obračalno rezalno ploščico art. 236740237080.

    Primerno za:

    Osnovno telo art. 236652/236654.

    Obseg dobave:

    Vrtalna krona vklj. z vodilno oporo (nadomestne vodilne opore art. 236658).
    Od ⌀ 65 mm z vložki za obračalne rezalne ploščice (pri vložku za zunanjo obračalno rezalno ploščico je mogoče nastavljati ⌀ 1 mm).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico