Vrtalna krona KOMET KUB Centron®, ⌀ DC: 30mm

Št. art.: 236650 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Centron®
Nazivni ⌀ D 30
Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem da
Velikost osnovnega telesa 26
Vijak za osnovno telo 239652 6IP2
Velikost centrirne konice 26
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 040304
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239655 8IP3 (1,28 Nm)
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236650 30
EAN/GTIN 4047109025622
Številka proizvajalca V46 50300

Opis

Izvedba:

  • Procesna varnost do 8 (9) × D.
  • Centriranje s centrirno konico in vodilnimi čepi.
  • Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.
  • ⌀ vodilne opore je prilagojen na obračalno ploščico z radijem rezil 0,4 mm. Pri skoznjih izvrtinah je mogoče ⌀ vodilne opore prilagoditi s podložnimi folijami.

Uporaba:

  • Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.
  • S centrirno konico art. 236655236657.
  • Z obračalno rezalno ploščico art. 236740237080.

Primerno za:

Osnovno telo art. 236652/236654.

Obseg dobave:

Vrtalna krona vklj. z vodilno oporo (nadomestne vodilne opore art. 236658).
Od ⌀ 65 mm z vložki za obračalne rezalne ploščice (pri vložku za zunanjo obračalno rezalno ploščico je mogoče nastavljati ⌀ 1 mm).