Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7710, Oznaka tip W80: 38-010

Št. art.: 236608 38-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,08 € / kos
  • od 10 kos
    18,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W80 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 110408-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 38-010
Zvrst BK7710
Tip Alu
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236608 38-010
EAN/GTIN 4047109198180
Številka proizvajalca W80 38010.087710

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
500
Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
220
mokro maks.