Obračalna rezalna ploščica KOMET® 46-010

Št. art.: 236608 46-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    26,64 € / kos
  • od 10 kos
    22,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W80 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 130508-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 46-010
Zvrst BK7710
Tip Alu
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236608 46-010
EAN/GTIN 4047109204508
Številka proizvajalca W80 46010.087710

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
500
Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
220
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico