{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 31 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 155 mm | |
Za colski ⌀ | 1 7/32 col | |
Prevesna dolžina LA | 179 mm | |
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Dolžina držala Ls | 68 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 100408 32-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236602 31 | |
EAN/GTIN | 4047109197596 | |
Številka proizvajalca | U45 33100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® cilindrično držalo 31 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
739,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
€ 575,00
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Inwendige koeling | da | ja |
Nominale ⌀ D | 31 | 31 |
Schachtlengte Ls | 68 | 68 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
voor inch-⌀ | 1 7/32 | 1 7/32 |
Producttype | Sveder za obračalne ploščice | Wisselplaatboor |