{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 27 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 135 mm | |
Za colski ⌀ | 1 1/16 col | |
Prevesna dolžina LA | 157 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 09T308 28-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236602 27 | |
EAN/GTIN | 4047109190474 | |
Številka proizvajalca | U45 22700 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® cilindrično držalo, 5×D, ⌀ DC m7: 27mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
703,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
420,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
531,00 €
350,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
380,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 09T308 28-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nazivni ⌀ D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Držalo | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |
Prevesna dolžina LA | 157 mm | 132 mm | 130 mm | 134 mm |