{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 20 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 100 mm | |
Prevesna dolžina LA | 118 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 060206 18-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236602 20 | |
EAN/GTIN | 4047109181571 | |
Številka proizvajalca | U45 12000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® cilindrično držalo 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
582,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
525,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 5×D | 5×D |
z notranjim hlajenjem | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 060206 18-... | SOGX 070306 |
Uporabna dolžina L1 | 100 | 100 |
Serija | KUB Pentron® | Vrtalnik |
Prevesna dolžina LA | 118 | 118 |