Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK8430, Oznaka tip W83: 18-030

Št. art.: 236535 18-030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,56 € / kos
  • od 10 kos
    16,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W83 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 060306
Oznaka 18-030
Zvrst BK8430
Tip ST1400
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236535 18-030
EAN/GTIN 4047109199859
Številka proizvajalca W83 18030.068430

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron®.
Ko uporabljate sveder KUB Quatron®, zmanjšajte podajanje za polovico.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK8430, Oznaka tip W83: 18-030

Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK8430, Oznaka tip W83: 18-030

po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
od 1  Kosov
19,56 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
16,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
371 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,42 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
od 1  Kosov
16,38 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
329 kosov na zalogi
od 1  Kosov
17,16 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
14,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
314 kosov na zalogi
od 1  Kosov
17,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
14,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
436 kosov na zalogi
od 1  Kosov
18,54 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
15,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
239 kosov na zalogi
od 1  Kosov
19,68 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
387 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 4 4 4 4 4 4 4 4
ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 060306 SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Rezalni material HM HM HM HM HM HM HM HM
Zvrst BK8430 HB6530 HB6530 HB6530 HB6530 HB6530 HB6530 HB6530
Tip ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 15 ST1400
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico