SOGX 110509, HB6530, Tip: ST1400

Št. art.: 234084 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,68 € / kos
  • od 10 kos
    16,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
249 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 110509
Serija Vrtalnik
Tip 15
Zvrst HB6530
Rezalni material HM
Podajanje f 0,08 - 0,18 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 234084 ST1400
EAN/GTIN 4045197697851
Številka proizvajalca 234084 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
P
230
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
Jeklo < 1400 N/mm
P
160
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

GARANT Power Drill št. 234000234025.

Priporočilo:

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

Opomba:

Ne uporabljajte kot notranje rezilo (nujno potrebno za notranje rezilo = zvrst rezalnega materiala HB630).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


SOGX 110509, HB6530, Tip: ST1400

SOGX 110509, HB6530, Tip: ST1400

po ponudbi
Na zalogi
249 kosov na zalogi
od 1  Kosov
19,68 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
371 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,42 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
od 1  Kosov
16,38 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
329 kosov na zalogi
od 1  Kosov
17,16 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
14,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
324 kosov na zalogi
od 1  Kosov
17,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
14,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
436 kosov na zalogi
od 1  Kosov
18,54 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
15,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
387 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 4 4 4 4 4 4 4
ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 110509 SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 130511
Rezalni material HM HM HM HM HM HM HM
Zvrst HB6530 HB6530 HB6530 HB6530 HB6530 HB6530 HB6530
Tip 15 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Vrtalnik" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico