{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 24 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 75 mm | |
Prevesna dolžina LA | 97 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,3 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 157 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235005 24 | |
EAN/GTIN | 4062406253172 | |
Številka proizvajalca | 235005 24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo 24 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
329,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
401,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivni ⌀ D | 24 | 24 |
⌀ držala Ds | 32 | 32 |
Dolžina držala Ls | 60 | 60 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |
Prevesna dolžina LA | 97 | 92 |