{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 19 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 60 mm | |
Za colski ⌀ | 3/4 col | |
Prevesna dolžina LA | 77 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,25 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235005 19 | |
EAN/GTIN | 4062406253103 | |
Številka proizvajalca | 235005 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
300,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
366,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje ;pogojno okrogel ;pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno poševno navrtanje | pogojno centrirno vrtanje ;pogojno okrogel ;pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno prečno vrtanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 25 | 25 |
Za colski ⌀ | 3/4 | 3/4 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |
Prevesna dolžina LA | 77 | 75 |