{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 17,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 54 mm | |
Za colski ⌀ | 11/16 col | |
Prevesna dolžina LA | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,25 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 126 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235005 17,5 | |
EAN/GTIN | 4062406253073 | |
Številka proizvajalca | 235005 17,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo 17,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
303,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
370,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | 3×D |
⌀ držala Ds | 25 | 25 |
Dolžina držala Ls | 56 | 56 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Uporabna dolžina L1 | 54 | 54 |