{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 36 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 112 mm | |
Prevesna dolžina LA | 142 mm | |
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Dolžina držala Ls | 70 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,35 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 212 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235005 36 | |
EAN/GTIN | 4062406253325 | |
Številka proizvajalca | 235005 36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo 36 mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
397,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
485,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje ;pogojno okrogel ;pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno poševno navrtanje | pogojno centrirno vrtanje ;pogojno okrogel ;pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno prečno vrtanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Dolžina držala Ls | 70 | 68 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Serie | HOLEX Pro | Vrtalnik |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |
Prevesna dolžina LA | 142 | 134 |