{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 22 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 69 mm | |
Prevesna dolžina LA | 88 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,3 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 144 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235005 22 | |
EAN/GTIN | 4062406253141 | |
Številka proizvajalca | 235005 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo 22 mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
318,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
387,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje ;pogojno okrogel ;pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno poševno navrtanje | pogojno centrirno vrtanje ;pogojno okrogel ;pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno prečno vrtanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Nazivni ⌀ D | 22 | 22 |
Dolžina držala Ls | 56 | 56 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Serie | HOLEX Pro | Vrtalnik |