Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo 33,5 mm

Št. art.: 234005 33,5
Popust
449,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Vrtalnik
    Nazivni ⌀ D 33,5
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
    Držalo ISO 9766
    Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    Uporabna dolžina L1 102 mm
    Prevesna dolžina LA 127 mm
    ⌀ držala Ds 40 mm
    Dolžina držala Ls 68 mm
    Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,25 mm
    ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 110509
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239700 15IP (2,8 Nm)
    Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Število rezil Z 1
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 234005 33,5
    EAN/GTIN 4045197696779
    Številka proizvajalca 234005 33,5

    Opis

    Izvedba:

    Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslabljeno.
    Toleranca izvrtine: −0,1/+0,3 mm

    Opis:

    Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

    Primerno za:

    Obračalne ploščice SOGX 110509.

    Opomba:

    Druge vmesne velikosti v 1/10-enotah so dobavljive po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico