Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo 25,5 mm

Št. art.: 234005 25,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Vrtalnik
    Nazivni ⌀ D 25,5
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
    Držalo ISO 9766
    Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    Uporabna dolžina L1 78 mm
    Za colski ⌀ 1 col
    Prevesna dolžina LA 99 mm
    ⌀ držala Ds 32 mm
    Dolžina držala Ls 60 mm
    Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,25 mm
    ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 080407
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239700 8IP (1,3 Nm)
    Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Število rezil Z 1
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 234005 25,5
    EAN/GTIN 4045197696618
    Številka proizvajalca 234005 25,5

    Opis

    Izvedba:

    Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslabljeno.
    Toleranca izvrtine: −0,1/+0,3 mm

    Opis:

    Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

    Primerno za:

    Obračalne ploščice SOGX 080407.

    Opomba:

    Druge vmesne velikosti v 1/10-enotah so dobavljive po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico