{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vrtalnik | |
Nazivni ⌀ D | 36 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 72 mm | |
Prevesna dolžina LA | 98 mm | |
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Dolžina držala Ls | 68 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,25 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 110509 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 234000 36 | |
EAN/GTIN | 4045197739995 | |
Številka proizvajalca | 234000 36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo, 2×D, ⌀ DC: 36mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
459,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
302,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
375,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Nazivni ⌀ D | 36 | 36 | 36 |
Držalo | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Strategija odrezovanja | HPC | MTC | HPC |
Uporabna dolžina L1 | 72 mm | 72 mm | 76 mm |